Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
KB fire protection fabric

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

KB fire protection fabric

Fire protection sleeve that foams up in case of a fire, for preventing the fire from spreading via cables, cable bundles and cable conduits. Approved as “weak smoker”

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Außen grau - innen hellgrau

  • Eng anliegende bzw. profilverlaufende Verlegung

  • Keine gesonderten Abhängungen notwendig

  • Kurze Montagezeit

  • Einfache Montage auch bei schlecht zugänglichen Stellen

  • Leichte Nachinstallation

  • Staubfreie Verarbeitung

  • Geringes Flächengewicht

  • Gemäß MLAR, werden die mit dem Brandschutzgewebe KB SR umhüllten Kabeln, als elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten eingestuft. (schwerentflammbar und geringe Rauchentwicklung)

  • In Feuchträumen oder Bereichen mit ständiger Nässe einsetzbar

  • Das Brandschutzgewebe besteht aus einem Glasfilamentgewebe und entspricht Baustoffklasse schwerentflammbar, Klasse C-s2,d0 nach DIN EN 13501-1 nur im Inneren von Gebäuden. Normalentflammbar, Klasse E nach DIN EN 13501-1 bei Außenanwendungen

  • Die Brandschutzbandage KB SR ist auf der hellgrauen Innenseite mit dem im Brandfalle aufschäumenden Baustoff Brandschutzbeschichtung ausgerüstet

  • Die graue Außenseite des Trägergewebes ist mit einer PUBeschichtung versehen und lässt sich ohne Beeinträchtigung des Brandschutzes feucht reinigen
Hinweis

Bis Gebäudeklasse 3 ist das Brandschutzgewebe KB SR ohne die Zustimmung der unteren Bauaufsicht zugelassen. Darüber hinaus ist die Zulässigkeit der Anwendung an Kabeln und Kabelanlagen in Rettungswegen im Einzelfall, von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, z. B. im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept, zu entscheiden.