Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Filling system REFILLO®
The safe and economical system for manual refilling of spray cans with active substances and compressed air.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schonung der Umwelt durch Müllreduzierung und Verzicht auf giftige Treibgase
- Reduzierung des Lagervolumens in der Werkstatt
- Einfaches Handling
- Platzsparende Lagerung im ORSY®1 Regalsystem
- Geprüfte Sicherheit durch CE-Kennzeichnung und Prüfung nach der Maschinenrichtlinie
- Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Aerosoldosen
Dose ohne Inhalt
1. Drucklosigkeit in der REFILLO® Dose herstellen
2. Sprühkopf von der REFILLO® Dose abschrauben
3. Wirkstoff einfüllen
4. Sprühkopf auf die REFILLO® Dose schrauben
5. REFILLO® Dose auf die "Druckluftladestation REFILLO® Kombi" drücken
6. Warten bis der Druckausgleich stattgefunden und aus "Druckluftladestation REFILLO® Kombi" entnehmen
7. Die REFILLO® Dose ist einsatzbereit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!