Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Filler pipe for plastic funnel
Flexible plastic discharge pipe suitable for funnels 08914102 and 08914104
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Flexibles Rohr ∅ 38 mm, Länge 330 mm mit Gewinde
- Lebensmittelecht
- Material: HD-PE
- Bruchfeste, stabile Ausführung
- Auslaufstutzen: ∅ 1,2 cm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!