Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Filler VAKU 70
Filler VAKU 70 - 1
Filler VAKU 70 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Filler VAKU 70

Glass fibre reinforcement filler for bridging cracks, holes and for repairing glass fibre reinforced plastics.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ausgewogener Glasfaseranteil


  • Sehr gut verarbeitbar

  • Anwenderfreundlich


Sehr gute Haftung und Stabilität


  • Sehr gut an senkrechten Stellen einsetzbar

  • Hervorragende Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten und feuerverzinkten Untergründen.

  • Optimal als Füll-Spachtel nach Instandsetzung von GfK-Teilen mit Vaku 80 Reparaturharz.


Schnelle Aushärtung


  • Für eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung.


Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 70: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 4 g/l.



Temperaturbeständig bis 80°C

Hinweis

Tipp: Kann ohne Zwischenschliff mit VAKU 20, VAKU 30 und VAKU 40 überspachtelt werden.Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.

Anwendungsgebiet