Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Filler VAKU 40
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Um 30% reduziertes, spezifisches Gewicht
- Sehr leichte Schleifbarkeit und geringe Staubentwicklung
- Anwenderfreundlich
Schnelle Trocknung
Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung
Hohe Füllkraft und hohes Standvermögen
Temperaturbeständig bis 80°C
Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 40: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 0 g/l
Untergrund je nach Beschaffenheit grob anschleifen, um eine optimale Haftung zu erzielen.
- Eisen, Stahl, Zink: P40 – P240
- Aluminium: P150 – P240
- GfK: P150 – P240
- Altlack: P150 – P240
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.
Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten und feuerverzinkten Untergründen, GfK und Holz Auf allen Materialuntergründen einsetzbar.
- Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur bei tiefen Unebenheiten und Kratzern als Vorlage für das Finish mit Fein-Spachtel
- Metall: Als Spachtel im Prototypenbau und zum Ausgleich von Lunker- und Schweißstellen
- Holz: Als Reparaturkitt für den Einsatz im Baubereich bestens geeignet. Auf allen Holzarten universell einsetzbar. Sehr gut geeignet für die Holzrestauration, im Fenster- und Türenbau sowie im Prototypenbau. Nicht für ölhaltige Holzarten geeignet.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein Oberflächen je nach Beschaffenheit grob anschleifen, um eine optimale Haftung zu erzielen.
- Eisen, Stahl und Zink: P40-P240
- Aluminium: P150-P240
- GfK: P150-P240
- Altlack: P150-P240
Polyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen.
Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten
- Dosierung: 2% Härter
- Topfzeit: 4-5 Minuten 20°C
- Trockenzeit: 20-30 Minuten bei 20°C
- Schleifpapier: P80–280 Nass nur nach völliger Trocknung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!