Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Filler VAKU 40
Filler for filling and levelling deep uneven surfaces and scratches
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Měrná hmotnost snížená o 30 %
- Mimořádně snadné broušení s minimálním hromaděním prachu
- Snadné použití
Rychleschnoucí
Zajišťuje rychlé další zpracování, které vám ušetří čas
Vysoký plnicí výkon a vysoká stabilita při zatížení
Odolný proti teplotám do 80°C
Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 40: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 0 g/l
Pro dosažení optimální přilnavosti hrubě obruste povrch v závislosti na jeho stavu.
- Železo, ocel, zinek: P40-P240
- Hliník: P150–P240
- GFRP: P150–P240
- Starý nátěr: P150–P240
Polyesterový tmel netvrdne při teplotách pod +10 °C.
Vynikající přilnavost k železu, oceli, hliníku, zinkovaným a žárově zinkovaným povrchům, GFRP a dřevu Lze použít na povrchy všech materiálů.
- Osobní/nákladní vozy: Při výrobě a opravách vozidel v případě hlubokých nerovností a vrypů jako základová vrstva pro ošetření jemným tmelem
- Kov: Jako tmel při výrobě prototypů a pro vyrovnávání bublin i bodových svarů
- Dřevo: Ideální jako opravný tmel pro použití ve stavebnictví. Pro univerzální použití u všech typů dřeva. Ideálně vhodný pro renovaci dřeva a při konstrukci oken, dveří a prototypů. Není vhodný pro použití na mastné typy dřeva.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
Podle struktury je třeba povrch nahrubo zbrousit, aby byla zajištěna optimální přilnavost.
- Železo, ocel a zinek: P40-P240
- Hliník: P150–P240
- GFRP: P150–P240
- Starý nátěr: P150–P240
Všude, kde je to možné, bruste polyesterový materiál za sucha, protože je citlivý vůči vodě.
Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla
- Dávkování: 2 % tvrdidla
- Zpracování: 4–5 minut při 20 °C
- Doba schnutí: 20–30 minut při 20 °C
- Brusný papír: P80–280 Namáčejte teprve po dokonalém vyschnutí
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!