Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Filler VAKU 30
Universal filler with outstanding properties. Can be used as knifing and fine filler.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Při jemném broušení se neodtrhává na hranách
Optimální elasticita pro dosažení zataženého, hladkého povrchu
Není nutné přepracování s jemným tmelem
Rychleschnoucí
Zajišťuje rychlé další zpracování, které šetří čas (broušení, tmelení, krycí nátěr)
Snadné broušení, minimální hromadění prachu
- Snadné použití
- Usnadňuje další zpracování obrobku
Vysoký plnicí výkon a vysoká stabilita při zatížení
Odolný proti teplotě do 80°C
- Tip č. 1. Pro optimální ochranu proti korozi a spolehlivou přilnavost ošetřete plochu před aplikací tmelu dvousložkovým přípravkem Multi-Fill (nepoužívejte jednosložkový základní nátěr, dojde ke ztrátě přilnavosti).
- Tip č. 2. Méně je více. Pro aplikaci bez pórů je důležité aplikovat tmel v několika tenkých vrstvách. Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 30: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 0 g / Nepoužívejte na výrazně zvětralých plochách.
Vynikající přilnavost k železu, oceli, hliníku, zinkovaným a žárově zinkovaným povrchům, GFRP a mnoha druhům dřeva Univerzální, lze použít na povrchy z mnoha materiálů.
- Osobní/nákladní vozy: Použití při výrobě a opravách vozidel s univerzální přilnavostí k oceli, hliníku, zinku a GFRP
- Kov: Při výrobě strojů a pro vyrovnávání bublin a svarů. Univerzální přilnavost k oceli, hliníku a zinku
- Dřevo: Ideální jako opravný tmel pro použití ve stavebnictví. Pro univerzální použití na mnoho typů dřeva. Ideálně vhodný pro obnovu dřeva a při konstrukci oken a dveří. Není vhodný pro použití na mastné typy dřeva. Nepoužívejte na plochách výrazně poškozených počasím.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty
Povrchy obruste
Je-li to možné, bruste polyesterový materiál za sucha z důvodu je jeho citlivosti na vodu
Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.
- Dávkování: 2 % tvrdidla
- Zpracování: 4–5 minut při 20 °C
- Doba schnutí: 20–30 minut při 20 °C
- Brusný papír: P80–280 Namáčejte teprve po dokonalém vyschnutí
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!