Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Façade construction screw Faba® type BZ with hexagon head and sealing washer
Façade construction screw Faba<SUP>®</SUP> type BZ with hexagon head and sealing washer - 1
Façade construction screw Faba<SUP>®</SUP> type BZ with hexagon head and sealing washer - 2
Façade construction screw Faba<SUP>®</SUP> type BZ with hexagon head and sealing washer - 3
Façade construction screw Faba<SUP>®</SUP> type BZ with hexagon head and sealing washer - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Façade construction screw Faba® type BZ with hexagon head and sealing washer

A2 stainless steel with additional zinc-plating and anti-friction coating. For fixing steel, aluminium profiles and sandwich elements on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen



Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

  • Alu / Stahl

  • Alu / Alu


Zusätzlich nach ETA-13/0210 für Sandwichbefestigung ab einer Länge ≥ 50 mm auf Stahlunterkonstruktionen

Anwendungsgebiet