In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
8 Artikel mit 14 Ausführungen gefunden
Universal double-sided, highly adhesive tape for demanding assembly bonding indoors and outdoors. Connects and seals in a single step.
Double-sided tape, strong adhesion, removable without residue for temporary fastening e.g. at trade fairs or in shop fitting
Very strong adhesive tape with fabric backing, with excellent adhesion even on rough and porous surfaces.
Double-sided fabric adhesive tape with a highly adhesive and a less- adhesive side.
Versatile adhesive tape for simple applications. For a variety of applications in which a strong adhesive tape with thin carrier is required, such as securing textile coverings
Double-sided, transfer adhesion tape, which is ideal for positioning parts in the installation process
Double-sided adhesive tape made of closed-cell acrylate adhesive with very high adaptability to the surface to be bonded. Bonds entire surfaces without clamping, regardless of whether they are smooth or textured.
Due to its outstanding adhesive properties, the tape is suitable for bonding a broad range of materials, e.g. wood, metal, plastic, glass, stone etc. Can be used indoors and outdoors.
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.