Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 8, počet verzí: 14
Double-sided adhesive tape made of closed-cell acrylate adhesive with very high adaptability to the surface to be bonded. Bonds entire surfaces without clamping, regardless of whether they are smooth or textured.
Double-sided tape, strong adhesion, removable without residue for temporary fastening e.g. at trade fairs or in shop fitting
Very strong adhesive tape with fabric backing, with excellent adhesion even on rough and porous surfaces.
Versatile adhesive tape for simple applications. For a variety of applications in which a strong adhesive tape with thin carrier is required, such as securing textile coverings
Double-sided, transfer adhesion tape, which is ideal for positioning parts in the installation process
Double-sided fabric adhesive tape with a highly adhesive and a less- adhesive side.
Universal double-sided, highly adhesive tape for demanding assembly bonding indoors and outdoors. Connects and seals in a single step.
Due to its outstanding adhesive properties, the tape is suitable for bonding a broad range of materials, e.g. wood, metal, plastic, glass, stone etc. Can be used indoors and outdoors.
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.