Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
WZ steel strapping
Fir diagonal bracing of roof and wall structures (as tie bar for wood to wood connections)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Hlubší usazení upevňovacího prvku do dřevěného podkladu pro vyšší zatížení ložiska
- O 25 % nižší hmotnost pro snazší instalaci
- Patentovaný tvar hrany a vysoce kvalitní ocel pro vyšší pevnost v tahu
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S350DG + Z275MAC (cca 275 g po obou stranách)) podle normy EN 10346:2009-07, tloušťka 1,5 mm
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle normy EN 14545:2009-02
Nosnost je obvykle dána hřebovým spojem na konci.
Pro rozložení větší síly lze použít více zavětrovacích pásů vedle sebe. Doporučuje se použít napínák zavětrovacích pásů, aby byly pásy správně propnuté.
Zavětrovací pásy se upevňují pomocí kotevních hřebíků Würth nebo šroubů pro trámové botky ASSY.
V každém upevňovacím bodě musí být použity nejméně 2 hřebíky nebo šrouby pro trámové botky ASSY.
Je nutno dodržet odstup od okraje a vzájemné odstupy hřebíků a šroubů podle předpisu EC5.
Dbejte na správný přenos síly větru a síly v tahu do střešní konstrukce.
Úhlopříčné vyztužení střešních a stěnových konstrukcí
Zavětrovací pásy Würth WZ lze fixovat přímo k hornímu konci krokví. Dbejte na správný přenos síly větru a síly v tahu do střešní konstrukce. Zavětrovací pásy se fixují kroucenými hřebíky Würth nebo šrouby pro trámové botky ASSY. V každém křížení krokve je třeba použít alespoň 2 hřebíky nebo šrouby. Je nutno dodržet odstup od okraje a vzájemné odstupy hřebíků a šroubů. Pro rozložení větší síly je třeba použít více zavětrovacích pásů vedle sebe.
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Šroub ASSY do stropního závěsu: 5,0 x ≥ 40 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!