Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Fast grinding polish P10 Plus
Highly abrasive high-gloss polish for quickly removing surface defects in fresh repairs and fully hardened top coats
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Inovativní prášková konzistence na bázi oxidu hlinitého
- Extrémně rychlý úběr materiálu a bezkonkurenční lesk
- Snadné odstraňování brusných stop od zrnitosti P1500
Hustá konzistence
- Leštěnka se nerozstřikuje
- Úsporná spotřeba
- Minimální tvorba prachu
- Bez pracného čištění přilehlých oblastí
Lze aplikovat ručně nebo pomocí přístroje
Pro klasické laky a laky odolné proti poškrábání
Vhodné pro použití na nových i použitých lacích
Neobsahuje silikon
Díky svému chemickému složení je tento lešticí prostředek při zamýšleném použití bezpečný.
Pro dosažení optimální povrchové úpravy bez mikroškrábanců nesmí být přípravek Fast Grinding Polish Plus mísen s jinými leštidly nebo rozpouštědly. V opačném případě veškeré záruky pozbývají platnosti.
Při teplotách skladování nejlépe mezi 15–25 °C lze původní nádoby skladovat po dobu 24 měsíců. Při skladování chraňte nádoby před mrazem a přímým slunečním světlem.
Lakované povrchy v automobilovém, námořním nebo dřevozpracujícím průmyslu. Barvy na bázi rozpouštědel, jednosložkové a vícesložkové systémy, barvy na bázi vody, práškové barvy, čiré laky odolné proti poškrábání. Není určeno pro matné barvy. Silně abrazivní leštěnka pro vysoký lesk pro rychlé odstraňování povrchových vad při retuších a na plně vytvrzených krycích nátěrech a na leštění špatně odstranitelných známek opotřebení na starších nátěrech.
Příprava pro lakování: Zatuhlé nečistoty, brusné stopy, efekt pomerančové kůry a povrchové vady laku
Před použitím dobře protřepejte. Povrch lešticího kotouče rovnoměrně navlhčete pastou a malé množství naneste na povrch, který má být leštěn. Umístěte lešticí kotouč na plocho na povrch a spusťte přístroj. Při 1500–2000 ot/min vyviňte dostatečný tlak a leštěte povrch, dokud nezmizí stopy po broušení a nedokonalosti laku nezmizí. Pracujte po úsecích! Přebytečnou leštěnku odstraňte pomocí mikrovláknové utěrky. Zbytkové stopy odstraňte antihologramovou leštěnkou P30 Plus.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!