Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fall arrester set for lifting platform
Fall arrester set for lifting platforms, three pieces
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt des Sets:
Statisches Seil
- Enthält fixierten Alu-Karabiner
- Länge 1,65 m
- Ø 11 mm
EN Standard: EN 354 / EN 362
Auffanggerät Back-up
- Mobile Fallschutzvorrichtung
- Sperrmodus ermöglicht die Verwendung als Positionierung
- Ausgestattet mit einem Twist-Lock Karabiner
- Automatische Arretierung im Falle eines Sturzes
- Material: Aluminium
- Ausschliesslich mit dem mitgelieferten Karabiner zu verwenden
Material: Aluminium
EN Standard: 353-2, 12841 A/B
Falldämpfer
- Mit Tri-Lock Karabiner
- Max. Verlängerung des Dämpfers: 1,4 m
- Länge: 30 cm
EN-Standard: EN 355 / EN 362
Anzahl Komponenten im Set: 3
Produktgewicht: 1,1 kg
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!