Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Fall arrester set for lifting platform
Fall arrester set for lifting platforms, three pieces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Obsah sady:
Statické lano
- Obsahuje pevné hliníkové karabiny
- Délka: 1,65 m
- Průměr: 11 mm
Norma EN: EN 354 / EN 362
Záloha
- Mobilní systém ochrany proti pádu
- Režim zámku umožňuje použití systému jako polohovacího zařízení
- Vybaveno karabinou s otočným zámkem
- V případě pádu se uzamkne
- Používejte pouze s dodávanou karabinou
Materiál: Hliník
Norma EN: 353-2, 12841 A/B
Tlumič pádu
- S karabinami se třemi zámky
- Max. prodloužení zajišťovacího navijáku: 1,4 m
- Délka: 30 cm
Norma EN: EN 355 / EN 362
Počet dílů v sadě: 3
Hmotnost produktu: 1,1 kg
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!