Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fall arrester HSG-18 Compact
Lightweight fall arrester with belt strap, in particular for use involving aerial work platforms
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausstattung mit Trilock-Alukarabinern
Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg
Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie
- Der Falldämpfer gewährleistet eine Krafteinleitung in den Anschlagpunkt von unter 3 kN bei einem Anwendergewicht bis 100 kg
- Bei einem Anwendergewicht von 100 – 135 kg liegt die Krafteinleitung in den Anschlagpunkt bei 3 – 6 kN.
Leichte, kompakte Bauweise
Doppelkanten geprüft
Hubarbeitsbühne
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!