Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Façade membrane WÜTOP® insulated façade for wind and rainproof façade constructions
Façade membrane WÜTOP<SUP>® </SUP>insulated façade for wind and rainproof façade constructions - 1
Façade membrane WÜTOP<SUP>® </SUP>insulated façade for wind and rainproof façade constructions - 2
Façade membrane WÜTOP<SUP>® </SUP>insulated façade for wind and rainproof façade constructions - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Façade membrane WÜTOP® insulated façade for wind and rainproof façade constructions

The UV-stabilised façade membrane is suitable for all back-ventilated façade structures with closed and open claddings with an open joint portion of max 40 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Větru odolná a voděodolná

  • Chrání izolaci před deštěm a sněhem

  • Normálně hořlavá

  • Vysoce paropropustná

  • Vysoká odolnost vůči UV záření

  • Spárovaná část povrchu fasády do 40 %

  • Čistá šířka spoje až 50 mm

  • Rychlá a snadná aplikace

  • Černý povrch

  • Pracovní teplota +5 až +50 °C
Doklad o plnění

DIN EN 13859-2

Upozornění
  • Při aplikaci je nutné dodržovat platné normy, technické předpisy a aplikační pokyny.

  • Při montáži je třeba dodržet normu DIN 18516-1 a DIN 1055 část 1 až 4.
Účel použití