Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 5, počet verzí: 5
Extremely durable black membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % and joint widths of up to 100 mm
Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Black membrane for use on closed or open façades with a joint width of up to 30 mm and an opening proportion of up to 30%
Robust membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Non-combustible façade membrane in black, for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of 50 mm
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.