Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Façade membrane STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Façade membrane STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 1
Façade membrane STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 2
Façade membrane STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Façade membrane STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE

Black membrane for use on closed or open façades with a joint width of up to 30 mm and an opening proportion of up to 30%

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Ausgesprochen resistent gegenüber UV-Strahlen, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und Wind

  • Atmungsaktiv, vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung

  • Brandschutzklasse nach EN 13501-1 B-s1, d0
Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!


Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

Anwendungsgebiet