Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Façade membrane STAMISOL EXTREME DW
Extremely durable black membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % and joint widths of up to 100 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extrem robust und dauerhaft resistent gegenüber UV-Strahlen (10.000h Test), Wärme und Feuchtigkeit
- Die Membran schützt die Wand dauerhaft vor Wasser und hält extremen Windeinwirkungen stand
- Verleiht durchbrochenen Fassadenbekleidungen mehr ästhetische Aufwertung durch Kontrast und Tiefe
- Die atmungsaktive Mebran vermeidet die Risiken der Kondensation und begünstigt den Einsatz einer Wärmedämmung
- Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
- Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%
- 65 qm pro Rolle
- Für alle Arten von Unterkonstruktionen (Holz, Metall etc.)
- Kann auf sämtliche Trägermaterialien geklebt werden
- Für vorgehängte und geöffnete Fassaden
- Verlegung direkt auf die Wärmedämmung
- Kann auf sämtlichen Trägermaterialien geklebt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!