In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Sortierung
7 Artikel mit 22 Ausführungen gefunden
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. For fastening of steel and aluminum profiles in wood, steel and aluminum < 2 mm in the non-approved area
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. For fastening of steel and aluminum profiles as well as sandwich elements in wood, steel and aluminum < 2 mm
A2 stainless steel with additional zinc-plating and anti-friction coating. For fixing steel, aluminium profiles and sandwich elements on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm
A2 stainless steel with additional zinc-plating and anti-friction coating. For fixing steel and aluminium profiles on steel and aluminium ≥ 1.25 mm in unapproved areas
Steel and galvanized blue passivated with sealing washer. Predominant mounting in wood as well as in steel substructure < 2 mm and aluminum substructure < 3 mm in the non-approved area
Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel and sealing washer. For fixing steel and aluminium profiles on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. Suitable for closing false holes as well as for fixing Steel and aluminum profiles on steel and aluminum ≤ 2 mm
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.