Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Nalezeno položek: 7, počet verzí: 22
A2 stainless steel with additional zinc-plating and anti-friction coating. For fixing steel and aluminium profiles on steel and aluminium ≥ 1.25 mm in unapproved areas
Steel and galvanized blue passivated with sealing washer. Predominant mounting in wood as well as in steel substructure < 2 mm and aluminum substructure < 3 mm in the non-approved area
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. For fastening of steel and aluminum profiles in wood, steel and aluminum < 2 mm in the non-approved area
Case-hardened, zinc-plated blue passivated steel and sealing washer. For fixing steel and aluminium profiles on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. Suitable for closing false holes as well as for fixing Steel and aluminum profiles on steel and aluminum ≤ 2 mm
A2 stainless steel with additional zinc-plating and anti-friction coating. For fixing steel, aluminium profiles and sandwich elements on steel and aluminium substructures ≥ 1.25 mm
A2 stainless steel with additional zinc plating and sliding coating. For fastening of steel and aluminum profiles as well as sandwich elements in wood, steel and aluminum < 2 mm
Existuje ještě více výsledků vyhledávání. Pro přesnější výsledek ještě podrobněji specifikujte zadání.
Zkontrolujte zadání nebo použijte jiný výraz pro vyhledávání.