Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS®plus steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 1
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 2
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 3
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 4
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS®plus steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive

For use in automatic systems, roller-sorted

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,5 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.