Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS®plus steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive
For use in automatic systems, roller-sorted
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Závit šroubů do plechu
- Průměr hlavy 7,5 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!