Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head Febos® Plus with extended drill tip
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K), PH drive. For use in automatic systems, roller-sorted.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Závit šroubů do plechu
- s prodlouženým vrtacím hrotem pro vyšší pevnost výztuh
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 3,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 3,5 mm)
Tříděno podle válečků
Tříděno podle průměru hlavy
(Neodpovídající díly > nebo < podle průměru hlavy jsou vytříděny)
Nastavení stroje musí odpovídat šroubu.
Faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou:
- Plastový materiál a geometrie
- Ocel a její třída
- Axiální tlak
- Rychlost otáček stroje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!