Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS®plus steel, zinc-plated, blue passivated, AW drive
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, AW drive - 1
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, AW drive - 2
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, AW drive - 3
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, AW drive - 4
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP>plus steel, zinc-plated, blue passivated, AW drive - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS®plus steel, zinc-plated, blue passivated, AW drive

For use in automatic systems, roller-sorted

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Metrický závit

  • Průměr hlavy 7,0 mm

  • Samořezný šroub pro montáž plastových oken

  • Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)

  • Více nosných otáček závitu pro tenké železné výztuže


Plochý metrický závit minimalizuje riziko posunu při velkých vzdálenostech mezi plastovou a kovovou výztuhou


Když dochází k nadměrnému působení síly, může se vrtací hrot vytrhnout nebo se může šroub zlomit.



Drážka AW


  • Optimální přenos síly

  • Žádné vyhazovací síly

  • Přesné vystředění

  • Rychlé nastavení polohy
Upozornění

Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.