Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS® M steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive
Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS<SUP>® </SUP>M steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 1
Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS<SUP>® </SUP>M steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 2
Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS<SUP>® </SUP>M steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Window construction screw, self-drilling, raised countersunk head, FEBOS® M steel, zinc-plated, blue passivated, PH drive

For non-automatic screw connections

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Metrisches Gewinde

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.