Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS® M
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP> M - 1
Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS<SUP>®</SUP> M - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Window construction screw, self-drilling, countersunk milling head, FEBOS® M

Steel, galvanized, blue passivated, PH drive

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Metrisches Gewinde

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.