Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Window construction screw, raised countersunk head FBS
Steel, galvanized (thick-layer passivation), Deltacoll-coated, AW drive
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pohon: AW20
- Speciální závit s jehlovým hrotem
- Průměr hlavy 7,0 mm
Účinnější ochrana proti korozi
Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodin bez koroze základního kovu
Tepelná stabilita ochranné vrstvy proti korozi 150 °C
Ochranná vrstva proti korozi bez obsahu Cr(VI).
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!