Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Window construction repair screw, raised countersunk head FBS
Steel, galvanised, blue coated, PH drive
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Auf Grund des Durchmessers 4,8 mm für Reparaturarbeiten bei ausgerissenen Schrauben (Durchmesser 3,9–4,2 mm) geeignet
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!