Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Extension test leads

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Extension test leads

Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.


  • Mit beidseitigem stapelbarem 4-mm-Sicherheitsstecker.

  • Leitungen: doppelt isolierte, hochflexible Silikon-Litzenleitung; Querschnitt 2,5 mm².

  • Länge: 1,5 m.

  • Bemessungsstrom/-spannung: 32 A/1000 V CAT III.

  • Lieferumfang: jeweils eine Messleitung in Rot und Schwarz.