Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Extension test leads
Conforms to requirements of IEC/EN 61010-2-031
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Produkty na ilustraci jsou osazeny bezpečnostní zástrčkou 4 mm s kontaktními lamelami a jsou dodávány v uzavíratelném blistrovém obalu pro ochranu proti prachu.
- Stohovatelné bezpečnostní zástrčky 4 mm na obou stranách.
- Kabely: vysoce ohebné silikonové kabely s dvojitou izolací, průřez 2,5 mm².
- Délka: 1,5 m.
- Jmenovitý proud/napětí: 32 A/1000 V CAT III.
- Obsah dodávky: jeden červený a jeden černý zkoušecí kabel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!