Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pneumatic extended angle grinder DTS 100
The long arm and low overall height make it ideal for cutting sheet metal and steel in hard-to-reach places.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideal für den Einsatz in beengten Umgebungen
Geringe Bauhöhe des Schleifkopfes (nur 50 mm)
Langes und angenehmes Arbeiten
Kälteisolierender Handgriff
Einfacher und schneller Scheibenwechsel
Spindelarretierung
Werkzeuglos verstellbar
Arretierbare Schutzhaube kann werkzeuglos in elf verschiedenen Positionen justiert und so den jeweiligen Anwendungen angepasst werden.
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft nachgefüllt werden.
- Druckluftanschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!