Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Expander with shortening hook

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Expander with shortening hook

Red expander cord with one plastic hook and one steel hook. Can be shortened to required length using shortening hook. Maximum: 800 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Selbstständig festziehend


Bei Belastung zieht sich der verkürzte Expander selbstständig fest



Hält bis zu 200 N



Leicht einstellbar


Das Seil kann schnell und einfach auf die gewünschte Länge eingestellt werden



Längenverstellung einfach lösbar


  • Kordel aus Polypropylen

  • Inneres Material aus Naturgummi

  • Bruchlast Metallhaken: 200 N

  • Bruchlast Plastikhaken: 500 N