Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Expander with shortening hook
Red expander cord with one plastic hook and one steel hook. Can be shortened to required length using shortening hook. Maximum: 800 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Samosvorné provedení
Při zatížení se zkrácený prodlužovací díl sám utáhne
Vydrží zatížení až 200 N
Umožňuje snadné nastavení
Lano lze rychle a snadno nastavit na požadovanou délku
Snadno se vrátí na původní délku
- Polypropylenová šňůra
- Vnitřní materiál vyrobený z přírodní pryže
- Mezní zatížení kovového háku: 200 N
- Mezní zatížení plastového háku: 500 N
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!