Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Engine sealing compound, Silicone Special 250
Permanently elastic silicone sealing compounds for engine and bodywork, brief temperature resistance of 300°C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kalt vulkanisierender Silikonkautschuk
- Überbrückt größere Unebenheiten
- Dichtet zuverlässig auch bei jahrelangen Vibrationen
- Hervorragende Haftung und chemische Beständigkeit
- Läuft nicht ab und zieht keine Fäden
- Hautbildung nach wenigen Minuten, Vulkanisationsdauer ca. 1,5 mm/Tag
- Flüssigdichtmittel sind ausschließlich in Kombination mit der Originaldichtung zu verwenden
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Zur Abdichtung von Motor, Getriebe, Karosserie, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Ölwanne, Kühler, Differential, Lampen- und Blinkergehäuse, Schweißnähte etc.
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!