Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Engine oil TRIATHLON® Longlife SHPD 15W-40
Ultra-modern multi-use engine oil for high-performance diesel engines.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verfügt über optimale Leistungsreserven sowie hervorragende Schmierfilmstabilität– und hat eine gute Verschleißschutzeigenschaften bei extrem langen Ölwechselintervallen.
- Universell einsetzbar für Otto- und Dieselmotoren
- Hervorragende Reinigungs- und Dispergiereigenschaften
- Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen
- Katalysator getestet
TRIATHLON Motorenöle werden unter strengsten Qualitätsvorschriften nach DIN EN ISO 9001 erzeugt und abgefüllt
- Hohe Produktsicherheit
- Umfassende Herstellerfreigaben
Bei TRIATHLON Ölen kommen nur qualitativ hochwertige Erstraffinate und Rohstoffe zum Einsatz
Erfüllt wichtige Spezifikationen der Automobilhersteller
Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen, das optimale Leistungsniveau wird allerdings nur im puren Zustand erreicht.
Hochmodernes Mehrbereichsmotorenöl für den gemischten Fuhrpark.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!