Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Engine cleaner
Powerful cleaner for engines, gearboxes, machines, chassis and bodywork
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entfernt schnell und einfach Öl, Fett, Teer und andere Verschmutzungen
Sehr gut in Anwendung und Ergebnis
Materialschonend
Breites Anwendungsspektrum
Loses Gebinde manuell und im Hochdruckreiniger verarbeitbar
Flexible Einsatzmöglichkeit
Biologisch abbaubar > 95%
Enthält kein(e) AOX-Verbindungen, Formaldehyd und halogenisierte Kohlenwasserstoffe
Abscheidefreundlich
Bei bestimmungsgemäßerm Anwendung und normaler Verschmutzung ist keine Beeinträchtigung des Leichtflüssigkeitsabscheiders zu erwarten
Um Startschwierigkeiten nach der Motorwäsche zu vermeiden, ist die Zündanlage zuvor mit geeigneten Mitteln abzudecken. Für eine effektive Reinigungsleistung empfehlen wir die Verwendung eines Heißwasser-Hochdruckreinigers. Die Reinigungsleistung bei manueller Verarbeitung wird durch die Verwendung von heißem Wasser aktiv unterstützt.
Motoren, Getriebe, Fahrwerk, Chassis, Karosserie, Maschinen, Werkstattböden u.v.m.
Teile aus 20–40 cm gründlich einsprühen, 10 Min. einwirken lassen und die gelösten Verschmutzungen mit scharfem Wasserstrahl (Hochdruckreiniger) abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!