Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
DP 300 engine and housing sealing compound
Permanently plastic engine and housing sealing compounds with high degree of temperature resistance
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hoher Dichtungsgrad durch dauerplastische (nicht aushärtende) Eigenschaften
- Vibrationsbeständigkeit auch nach jahrelanger Beanspruchung
- Zieht keine Fäden beim Auftragen
- Kein Ablaufen an senkrechten und nach unten gerichteten Flächen
- Temperaturbeständig von –50 °C bis +270 °C, kurzfristig bis +300 °C
- Schlechte Wärmeleitfähigkeit
- Geht keine chemische Verbindung mit Metallen oder anderen Stoffen ein und verhindert atmosphärische Korrosion
- Beständig gegen Wasser, Luft, Benzin, Kerosin, eine Vielzahl von Ölen, synthetische Schmierstoffe, Wasser/Glykol und Methanolgemische, Frostschutzmittel, Fluorkarbonkühlungsmittel
- Isocyanatfrei
- Ungiftig
Nicht zur Abdichtung von Ölwannen geeignet.
- Zur Abdichtung von Motoren und Gehäusen in der Automobil- und Motorradindustrie, im Traktorenbau, in der Elektroindustrie, bei Turbinen- und Kernkraftwerke, im Maschinenbau, Getriebebau, in der Lebensmittelindustrie, bei Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, im Pumpenbau und Bergbau
- Geeignet für Verbindungen zwischen: Metall und Metall, Metall und Kunststoff, Kunststoff und Kunststoff
- Zur Abdichtung von besonders anspruchsvollen und kritischen Dichtverbindungen aufgrund seiner ausgezeichneten thermischen und chemischen Beständigkeit
- Freigegeben von fast allen namhaften Automobilherstellern sowie vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Weitere Informationen im technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!