Welding inverter WIS 160 Super+ Würth
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Welding inverter WIS 160 Super+ Würth
100% capacity, compatible with 100-metre extension leads (3x2.5mm)
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer (23) 418-130.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Effizientes, sehr kompaktes Schweißgerät
- Die digitale Anzeige erleichtert die Auswahl des richtigen Schweißstroms
- Lieferung in robustem Kunststoffkoffer
IGBT-Technik
Die IGBT-Technik sorgt für perfekte Schweißergebnisse bei wechselnder Spannung (Arbeit mit Generatoren)
Verteilersicherung
Erfordert lediglich eine 16-A-Sicherung
Arc-Force
- Stabilere Schweißspannung
- Weniger Spritzer
- Gründlicher verschweißte Nähte
- Geringe Stromstärken verhindern, dass die Elektrode festklebt
Hot-Start
- Erhöht den Anlaufstrom kurzzeitig
- Leichtere Lichtbogenzündung
Anti-Stick
- Beim Anhaften des Schweißinverters am Werkstück wird der Schweißstrom verringert
- Schweißinverter kann leichter entfernt werden
Lieferumfang:
- Schweißgerät WIS 160 Super+
- Massekabel 1,5 m, 16 mm²
- Elektroden-Schweißkabel 2,5 m, 16 mm²
- Drahtbürste/Schlackenhammer
- Kunststoffkoffer
Kratzstart-WIG (Produktnummer 0984 950 001)
- WIG-Schweißen mit Kratzstart mit nur einem Schweißbrenner und Druckminderer möglich
Hinweis
- Nennspannung 69 V
- Generator mindestens 6 kVA
- Sicherungsgröße 16 A
- Anschlusskabel 2 m, 2,5 mm2
- Schutzklasse IP 21
- Tragfähigkeit 160 A (bei einer Temperatur von 30 °C)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!