Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Welding inverter WIS 160 Super+ Würth

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Welding inverter WIS 160 Super+ Würth

100% capacity, compatible with 100-metre extension leads (3x2.5mm)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Effizientes, sehr kompaktes Schweißgerät

  • Die digitale Anzeige erleichtert die Auswahl des richtigen Schweißstroms

  • Lieferung in robustem Kunststoffkoffer


IGBT-Technik


Die IGBT-Technik sorgt für perfekte Schweißergebnisse bei wechselnder Spannung (Arbeit mit Generatoren)


Verteilersicherung


Erfordert lediglich eine 16-A-Sicherung


Arc-Force


  • Stabilere Schweißspannung

  • Weniger Spritzer

  • Gründlicher verschweißte Nähte

  • Geringe Stromstärken verhindern, dass die Elektrode festklebt


Hot-Start


  • Erhöht den Anlaufstrom kurzzeitig

  • Leichtere Lichtbogenzündung


Anti-Stick


  • Beim Anhaften des Schweißinverters am Werkstück wird der Schweißstrom verringert

  • Schweißinverter kann leichter entfernt werden


Lieferumfang:


  • Schweißgerät WIS 160 Super+

  • Massekabel 1,5 m, 16 mm²

  • Elektroden-Schweißkabel 2,5 m, 16 mm²

  • Drahtbürste/Schlackenhammer

  • Kunststoffkoffer


Kratzstart-WIG (Produktnummer 0984 950 001)


  • WIG-Schweißen mit Kratzstart mit nur einem Schweißbrenner und Druckminderer möglich
Hinweis
  • Nennspannung 69 V

  • Generator mindestens 6 kVA

  • Sicherungsgröße 16 A

  • Anschlusskabel 2 m, 2,5 mm2

  • Schutzklasse IP 21

  • Tragfähigkeit 160 A (bei einer Temperatur von 30 °C)