Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Electrode welding inverter ARC /LIFT TIG EWI 200
Digitally controled new technology IGBT inverter for ARC and LIF TIG welding.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verbesserte Kühlung
Extrem verbesserte Kühlung mit zwei integrierten Kühllüftern
Wärmedämmung
Wärmedämmklasse „H“ – die elektrischen Komponenten funktionieren bei Temperaturen bis zu 180 °C.
IGBT-Technik
IGBT Technik bietet fließfreies Schweißen bei instabiler Spannung (bei Arbeit mit Generatoren)
Netzabsicherung
Maschine erfordert nur eine 20-A-Netzsicherung
Bogenkraft:
Erhöhte Spannung zum Schweißen mit kaum löslichen Elektroden. Hält die Schlacke an der Oberseite der Schweißnaht
Warmstart:
Sorgt stets für einfachen Start des Bogens. Die Elektrode muss nicht über das Material „gekratzt“ werden.
Haftschutz:
Eine Senkung der Spannung in Millisekunden verhindert, dass die Elektrode am Werkstück kleben bleibt
Zellulose-Elektroden-Modus
Bei der Auswahl des „Zellulose-Elektroden-Modus“ wird der Wert der Stromkreisunterbrechung erhöht und der Start des Schweißens mit einer Zellulose-Elektrode erleichtert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!