Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Electrician's safety helmet SH 3000 E
Individually adjustable and ergonomic safety helmet with short helmet peak
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zcela uzavřená bezpečnostní helma pro elektrikáře
- Podle norem EN 397 a EN 50365:2002 (1000 VAC)
Nerušený výhled nahoru
- Velké zorné pole díky krátkému kšiltu
Flexibilní postroj pro odpružení
- Možnost individuálního nastavení
- Šestibodový textilní vnitřní postroj
Ergonomický střih a vysoká úroveň komfortu
- Optimalizovaná poloha nošení pro lepší ergonomii
- Pohodlné umístění textilního popruhu, který se přizpůsobí tvaru hlavy
- Účinná podpora krku pro vysokou úroveň komfortu
- Větrání pomocí nastavitelných ventilačních otvorů
- Spočívá přesně na hlavě
- Lehké provedení
Jednoduché a rychlé nastavení šířky
- Seřízení pomocí ráčnového kolečka
Snadná kombinace s jinými bezpečnostními prvky
- Ochrana sluchu a hledí lze připevnit k bezpečnostní přilbě pomocí kapsám (30 mm)
Testováno dle normy EN 397 (průmyslová bezpečnostní přilba) podle doplňujících požadavků
- Vhodná pro velmi nízké teploty již od -30 °C
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!