Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Electrician's helmet SH-E 2000-S
Comfortable electrician’s hard hat with internal dial adjustment
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Skořepina přilby je zcela uzavřená a tedy vhodná pro elektrikáře
Podle norem EN 397 a EN 50365 (1000 VAC)
Rychlé nastavení optimální šířky
Nastavení kolečkem
Nerušený výhled nahoru
Krátká čelní část přilby
Optimálně padne na hlavu a je komfortní
6bodový textilní vnitřní postroj
Kompatibilní s hledím a ochranou sluchu
Adaptérový systém a boční adaptéry Euroslot
Testováno podle normy EN 397 s dodatečnými požadavky
- Vhodná pro velmi nízké teploty již od -30 °C
- Chrání před okujemi (MM = roztavený kov)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!