Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Socket tester A with FI/RCD tripping
Quick and reliable testing of all potentially fatal connection faults in the Schuko sockets.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Handliches Prüfgerät
Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit
Keine Voreinstellung notwendig
Intuitive Bedienung möglich
Kompakte und leichte Bauform
Ca. 50 g
Schnelle und sichere Prüfung von Steckdosen
Prüft auf richtigen Anschluss und zeigt Verdrahtungsfehler mittels LED-Anzeige an
Stromversorgung über zu prüfende Steckdose
Keine Folgekosten, kein Batteriebedarf
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Schlag- und bruchfest somit lange Lebensdauer
Mit zusätzlicher FI/RCD-Testschaltung ausgestattet
So können FI-Schutzschalter mit einem Nennstrom von 30mA (bei 230 V AC) bei einer Auslösezeit von 200 Millisekunden überprüft werden (Auslösung nur bei Phase rechts).
Zur Überprüfung bei Installationen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!