Stačí pouze tři kroky, abyste mohli naplno využívat všechny funkce e-shopu.
Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům
Kód QR již není platný. Kliknutím na následující tlačítko jej znovu aktivujete.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Řazení
Provides protection against heat, UV radiation, moisture and chemicals.
Subsequent installation or simple retrofitting to existing systems
Practical T-handle wrench for locking systems
Practical T-handle wrench for locking systems with 5/6 mm square, 9 mm triangle, 3–5 mm diameter double bit, 7–8 mm square, 1/4 inch PH2 bit
Device screw spacing: 67 mm