Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sheet metal nibbler EK 16-E
Powerful nibbler with high cutting speed for universal use
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Snadná manipulace
O 20 % tenčí rukojeť díky úzké hlavě.
Extrémně snadné ovládání
- Rychločinný systém pro jednoduchou výměnu razidla a matrice
- Směr střihu lze nastavit do 360° v kroku po 45° díky otočnému držáku závitových oček, a to bez použití nářadí
Elektronická regulace frekvence zdvihů
Na materiály citlivé na teplo (např. plasty), přesný nástroj pro řezání šablon.
Vysoká úroveň trvanlivosti
- Otáčení kulaté raznice prodlužuje životnost až o 30 % a snižuje provozní náklady
- Mřížka chránící před pilinami na výstupech odsávání
Tenký plech do 1,6 mm, trapézový plech, vlnitý plech, profily a nerezová ocel do 0,7 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!