Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Electric orbital sander ESS 115-2 with universal clamping system
For fastening hook-and-loop sandpaper with dimensions of 230 x 115 mm and 10-hole perforation, and for clamping sandpaper without an adhesion system
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exzellentes Schliffbild
- Vibrationsarmes und langlebiges Schwingsystem
- Erzielt perfekte Schleifergebnisse nahezu ohne Schleifriefen
Robustes Spannsystem für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Universelles Spannsystem ermöglicht die Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett.
- Einsatz von Schleifmittel bis 10 mm Dicke möglich
Integrierte Staubabsaugung
- Leicht zu leerende Staubauffangkassette
- Eigenabsaugung und abwaschbarer Polyester-Filter
Sauberes Arbeiten
Zusätzliche Absaugung durch seitliche Absaugkanäle an der Klett-Schleifplatte.
Mehr Halt beim Anschluss externer Staubsauger
Universeller Absauganschluss mit Riffelung
Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Holz- und Lackstaub) müssen von einem Sauger mit Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden. Der Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 45-M automatic Art.-Nr.07011460 ist für diese Stäube zur Absaugung geeignet.
Schleifen von Holz, Gips, Kunststoff, NE-Metall, Stahlblech usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!