Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Electric orbital sander ESS 115-2 with universal clamping system
For fastening hook-and-loop sandpaper with dimensions of 230 x 115 mm and 10-hole perforation, and for clamping sandpaper without an adhesion system
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající výsledek broušení
- Nízká vibrace a oscilační systém s dlouhou životností
- Dosahuje vynikajících výsledků broušení téměř bez povrchových stop
Robustní upínací systém pro univerzální použití
- Univerzální upínací systém umožňuje použití brusného papíru se suchým zipem i bez.
- Lze použít s abrazivem o tloušťce do 10 mm
Integrované odsávání prachu
- Prachová nádobka umožňující snadné vyprázdnění
- Automatické odsávání prachu a omyvatelný polyesterový filtr
Čistá práce
Pomocné odsávání bočními odsávacími kanálky na brusné desce se suchým zipem.
Pevnější připojení externího vysavače
Univerzální přípojka pro odsávání s drážkováním
Nebezpečný prach (např. piliny nebo prach z nátěrů) je nutno odsávat vysavačem s certifikátem pro třídu prachu M. Pro odsávání prachu tohoto druhu je vhodný průmyslový vysavač ISS 45-M automatic, obj. č. 07011460.
Na broušení dřeva, sádry, plastů, neželezných kovů, ocelových povlaků apod.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!