Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Electrical orbital sander ESS 100-MULTI With three replaceable pads for perfect finishing in any position
For fastening hook-and-loop sandpaper with dimensions of 115 x 107 mm (square), 133 x 80 mm (rectangular), 150 x 100 mm (triangular) and spring clamp 115 x 140 mm (square).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vollständig mit Softgrip überzogene Griffbereiche
Für festen Halt in jeder Arbeitsposition
Leistungsstarker 180-W-Motor
Gute Abtragsleistung unter Last
Transluzente Mikrofilter-Staubbox
Für die mobile Staubabsaugung
Schraubdeckel mit Gewinde
Staubentfernung ohne Verschüttung
Anschluss für Staubabsaugung
Möglichkeit zum Anschluss eines Staubsaugers
Sortiment Verbrauchsmaterial
Für jede Arbeit die richtige Schleifpapierkombination
Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Holz- und Lackstaub) müssen von einem Sauger mit Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden.
Schleifen von Holz, Gips, Kunststoff, Buntmetall, Stahlblech, in der Schreinerei, Kantenschliff, Renovierung, Entlackung usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!