Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Electric grinding file ESF 500-E Universal
Low-noise, practical electric grinding file for sanding, polishing, deburring and burnishing in hard-to-reach areas without wearing down the belt
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Komfortní práce
Brusné rameno, otočné o 360°, zajišťuje za každých okolností optimální pracovní pozici a umístění stroje
Nastavitelná rychlost pásu
Elektronická regulace umožňuje nastavení rychlosti pásu v rozsahu 6,5 až 15,5 m/s
Stálé otáčky
Konstantní elektronika
Ochrana uživatele a nástroje
Měkký start
Hodnoty emisí vibrací byly měřeny v souladu se standardizovanou metodou testování a lze je použít pro srovnání různých elektrických zařízení. Kromě toho je lze použít pro předběžné hodnocení expozice. Na elektrický brusný pilník lze použít brusné pásy do šířky 19 mm, ale společnost Würth dodává pouze brusné pásy do šířky 16 mm.
Pro zámečníky, výrobce nástrojů, výrobce forem, výrobce kuchyní a výrobce karoserií, pro práci s nerezovou ocelí a do autodílen.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!